Meltec(大自工業)
Meltec(大自工業)の AV取付用品
Meltec(大自工業)の 自動車用電線/コード
Meltec(大自工業)の 自動車用ダブルコード
自動車配線ダブルコード(平行線)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
太さ(sq)
1.25
色
赤/黒
注文コード
21372139
品番
VFFD1.25RBK100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
太さ・色・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
極性の識別が明確であることから、家庭用、業務用の音響機器の電源コードのほか、カーステレオ、自動車、船舶の無線機の電源コードなど、巾広く使用されています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ダブルコード 30m巻
モノタロウ
¥
3,498
¥
3,848
税込
色
赤/黒
長さ(m)
100
寸法(Φ×高さH)(mm)
スプール:159×110
使用可能電力
[12V時]約80W以下、[24V時]約160W以下
仕上外径(mm)
約2.8×2
太さ(sq)
1.25
芯線導体サイズ
1.25SQ/約30×0.18×2
注意
※本製品は自動車専用です自動車以外には使用しないで下さい。