曜日別特売
#39D-2 バッテリーターミナル(B端子) #39D 蝶ネジ式 真鍮メッキ処理 Meltec(大自工業) 21372297

#39D-2 バッテリーターミナル(B端子) #39D 蝶ネジ式 真鍮メッキ処理 Meltec(大自工業) 21372297
#39D-2 バッテリーターミナル(B端子) #39D 蝶ネジ式 真鍮メッキ処理 Meltec(大自工業) 21372297

バッテリーターミナル(B端子) #39D 蝶ネジ式 真鍮メッキ処理

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
形状#39D蝶ネジ式マイナス/小ポール(B端子)
#39D蝶ネジ式マイナス/小ポール(B端子)
#39D蝶ネジ式プラス/小ポール(B端子)
内容量1個注文コード21372297品番#39D-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

交換や増設用に。
純正ターミナルの腐食や損傷、導通不良時のための交換や、サブバッテリーの増設用に。
蝶ネジ式 真鍮メッキ処理

材質亜鉛ダイキャスト合金/真鍮メッキ処理形状#39D蝶ネジ式マイナス/小ポール(B端子)質量(g)約74寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×34×40
注意
※バッテリーの端子が腐食していますと、接触不良を起こしやすくなりますので紙やすり等でよく磨いてからバッテリーターミナルを取付けてください。
※取付作業時エンジンキーは必ずOFFの位置(エンジンが停止状態)にて作業をして下さい。
※取付け作業時、バッテリーの近くに火気(マッチ、ガスライター、タバコの火など)を近づけないで下さい。
※誤った取付、使用による事故などの責任は一切負いかねますのでご了承ください。
※バッテリーターミナルをバッテリー端子にさし、ボトルナットをしっかり締付めつけ、確実に固定してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする