フェイクフェンス リアルグリーン 接合タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 種類ボックスウッド 注文コード21372419 品番-
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は種類3種類から選べます 他の種類を見る

フェイクグリーン一体型のグリーンフェンスです。1枚50cm角のパネルが4枚セットになっています。
フェンスやベランダ手すりなどに後付けできるため、工事不要で簡単に設置でき、
視線を遮りたい部分だけをピンポイントで目隠しも出来ます。
フェイクグリーンのため、水やりや剪定などのメンテナンスが不要で、
一年中緑の景観を手軽に楽しめます。
通行人や隣家からの視線をやわらげつつ、葉のすき間から光を通します。
後付けの目隠しとしてはもちろん、店舗やオフィスのウォールグリーンとしても活用できます。
1セット(4枚)で1m×1mの大きさになります。

用途フェンスやベランダを手軽にイメージチェンジ。目隠し用としても最適! 材質葉・ベース:ポリエチレン 質量(g)約550/1枚 種類ボックスウッド サイズ(mm)500×500/1枚
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※ベランダやフェンスに取り付ける際は必ず内側に風などで飛ばないようしっかり設置してください。
※取付場所によっては傷をつける可能性がありますので予めご了承ください。
※樹脂製品ですので高温な場所、火気のある場所では使用しないでください。
※26年2月追記)品名を変更しておりますが仕様は以前と同じです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-24
用途:
シイタケ原木栽培の日除け

家庭菜園でシイタケ原木栽培に挑戦しています。
栽培場所は、西陽が当たってしまうので遮光用に本製品を使用しています。
イレクターパイプで外枠を作成し本製品を2段にし、横に伸ばしました。
シイタケ原木に程よく木洩れ日が当たり丁度良いのではないかと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする