フェイクグリーン一体型のグリーンフェンスです。1枚50cm角のパネルが4枚セットになっています。 フェンスやベランダ手すりなどに後付けできるため、工事不要で簡単に設置でき、 視線を遮りたい部分だけをピンポイントで目隠しも出来ます。 フェイクグリーンのため、水やりや剪定などのメンテナンスが不要で、 一年中緑の景観を手軽に楽しめます。 通行人や隣家からの視線をやわらげつつ、葉のすき間から光を通します。 後付けの目隠しとしてはもちろん、店舗やオフィスのウォールグリーンとしても活用できます。 1セット(4枚)で1m×1mの大きさになります。
家庭菜園でシイタケ原木栽培に挑戦しています。栽培場所は、西陽が当たってしまうので遮光用に本製品を使用しています。イレクターパイプで外枠を作成し本製品を2段にし、横に伸ばしました。シイタケ原木に程よく木洩れ日が当たり丁度良いのではないかと思っています。