モノタロウの ラティス/デッキ/オーニング
モノタロウの ラティス/フェンス
フェイクフェンス リアルグリーン 接合タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4枚)
種類
アイビー
注文コード
21372437
品番
-
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は
種類
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
庭を鮮やかに彩るグリーンフェンス。簡単に設置できお手入れもラクラク。
ボックスウッド、レッドロビン、アイビーの3種類を用意。
1セット(4枚)で1m×1mの大きさになります。
用途
フェンスやベランダを手軽にイメージチェンジ。目隠し用としても最適!
材質
葉・ベース:ポリエチレン
質量(g)
約550/1枚
種類
アイビー
サイズ(mm)
500×500/1枚
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※ベランダやフェンスに取り付ける際は必ず内側に風などで飛ばないようしっかり設置してください。
※取付場所によっては傷をつける可能性がありますので予めご了承ください。
※樹脂製品ですので高温な場所、火気のある場所では使用しないでください。