ゲーミング液晶ディスプレイ/17.3型/1920×1080/miniHDMI×1、USB Type-C×2/ブラック/スピーカー:有

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21372455 品番JN-MD-173GT240FHDR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

本製品はHDRに対応した大画面17.3型フルHD(1920x1080)解像度モバイルゲーミングモニターです。

付属品マニュアル、 保証書 、 Type-Cケーブル 、 HDMI to HDMIケーブル 、 Type-A-Cケーブル 、 電源アダプター 、 VESA取付ネジ、スマートケース 質量(kg)0.9 規格2K/FHD(Full-HD) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×395×252 使用温度(℃)0〜40 表面処理非光沢 機能ブルーライトカット、プラグアンドプレイ、イヤホン出力(ACパワーレンジ)100-240V 50/60Hz 5V/3A コントラスト比1000:1 表示色1677万色 解像度1920×1080 応答速度4ms(OD) 入力端子miniHDMI×1、USB Type-C×2 視野角(左右:上下)H:170°/V:170° スピーカー1W×2 色(本体) 画面サイズ17.3インチ RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)20〜80 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS系 ブルーライトカット対応 輝度(cd/m2)300 入力ポートminiHDMI×1/Type-C×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする