G04HDL00202 FUNライザー254ハンドルバー grunge(グランジ) 21372997

FUNライザー254ハンドルバー

商品レビューを投稿する
内容量1本シルバー注文コード21372997品番G04HDL00202
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

FUN ライザーバー25.4mmクランプのライザーバー。
2”UP、690mm

長さ(mm)690シルバー質量(g)300角度(°)バックスィープ:9グリップ部(mm)22.2クランプ径(Φmm)25.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする