洗浄剤

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(4L) 注文コード21373275 品番JTC1409B
参考基準価格(税別)¥6,980 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
適合JTC1409・JTC1409A・JTC1409SET用高揮発性 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21373275
2022-04-10
用途:
カーエアコン配管洗浄
サービス業

4リッターが1缶有れば十分に洗浄できます。
洗浄には専用の空圧タンクとちょっとしたコツが必須です。
配管の汚れがひどいときは、水圧洗浄を行った後にこの洗浄剤で水分と一緒に洗い流すことで錆びずに済みます。
洗浄後にすぐ真空引きによる脱水は必須です。

6人が参考にしています
対象商品:
21373275
2022-05-06
用途:
カーエアコンのサイクル内の洗浄

揮発性が高く、特にきつい匂いなどなく洗浄出来ました。
4リッターは量が多いので、半分の2リッターがあれば助かりますが、総じて良い商品だと思います。

対象商品:
21373275
2019-04-25
用途:
エアコン配管の洗浄
中村商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

洗浄時、異物や粉などが洗い出されて完全うんぬんは抜きにして洗浄できてると思います。
価格がもう少し安ければとも感じますが。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする