JTC
JTCの ドライバー/ビット
JTCの ドライバー
JTCの グリップドライバー
ノンスリップ貫通ドライバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21373284
品番
JTC5406
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
先端のダイヤモンドコーティングで滑りにくい!!六角軸と滑りにくい専用グリップ。
先端形状
マイナス
先端サイズ
6mm
先端刃幅(mm)
6
軸長(mm)
100
材質(グリップ)
ポリ塩化ビニル(PVC)
軸径(Φmm)
6
寸法(mm)
6×100
全長(mm)
220
質量(g)
145
グリップ径(Φmm)
34
材質(軸)
特殊合金鋼(S2)
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
あり