JTC
JTCの ドライバー/ビット
JTCの ドライバー
JTCの グリップドライバー
ノンスリップ貫通ドライバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21373318
品番
JTC5409
参考基準価格(税別)
¥2,540
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
先端のダイヤモンドコーティングで滑りにくい!!六角軸と滑りにくい専用グリップ。
先端形状
プラス
先端サイズ
No.3
軸長(mm)
150
材質(グリップ)
ポリ塩化ビニル(PVC)
軸径(Φmm)
8
寸法(mm)
No.3×150
全長(mm)
285
質量(g)
230
グリップ径(Φmm)
35
材質(軸)
特殊合金鋼(S2)
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
あり