カーボンDisc1.5 テーパーフォーク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21373399 品番G04FOK00402
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

1.5"テーパードヘッド&スルーアクスル対応。
サスペンションフォークのようなアルミクラウンにサークルチューブのストレートレッグによりバイクの外見を損なわずリジッドカスタマイズが可能。
肩下を3種類用意することで多くのフレームに対応。
フレームメーカーが推奨するフォークの肩下に近いものをお選びください。
ロアー:1.5”・アッパー:1-1/8":スレッドレス(コラム長:260mm)

付属品15mmスルーアクスル 仕様ディスク台座:ポストマウント 長さ(mm)コラム:260 寸法(mm)肩下:465、OF:42 ブラック 質量(g)943(スルーアクスル付き) サイズ(inch)ロアー:1.5、アッパー:1-1/8(スレッドレス) 適合寸法(mm)ローター:最大203
注意
※極端に激しいパフォーマンスでのご使用はお控えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする