grunge(グランジ)
grunge(グランジ)の ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)
grunge(グランジ)の ドリンクホルダー(ボトルケージ)
ボトルケージ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21374117
品番
G04BOT00101
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
直径約75mmバイク用ウォーターボトルサイズ設計。
オーソドックスデザインのアルミ軽量ボトルケージ。
grungeペットボトルクージーを使えばペットボトルでも使用可能になる。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ペットボトルケージ 自転車用
モノタロウ
¥
499
¥
549
税込
厚さ(mm)
パイプ:5
色
ブラック
質量(g)
50