曜日別特売
GH-BCANC-BK 骨伝導ワイヤレスイヤホン グリーンハウス 21374555

本体

骨伝導ワイヤレスイヤホン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21374555品番GH-BCANC-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

耳掛け式の骨伝導イヤホン。
開放型で耳を塞がず、周囲の音が聞こえるので、ジョギングやウォーキング、犬の散歩などの屋外や、掃除や洗い物、洗濯などの家事をしながらでも音楽を楽しめます
ノイズキャンセリング機能を搭載で自分の声が相手にクリアに伝わります。
防水・防塵規格IP55対応、不意の雨や汗、水しぶきやほこりなどにも安心。
2時間の充電で最長6時間の連続音楽再生が可能です。

付属品専用USBケーブル(約50cm)、取扱説明書/保証書仕様マイク:無指向性質量(g)約22出力【ヘッドホン】Max1 W×2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:122×96×43インピーダンス8.0 Ω±10%バッテリーリチウムポリマー電池 160mAh充電時間約2時間保証期間6ヶ月間動作範囲約10m周波数(GHz)【音声】2.4帯(2402MHz~2480MHz)防水保護等級IP55BluetoothV5.3、Class2USBタイプType-C再生時間(時間)約6対応コーデックSBC/AACノイズキャンセリングENC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21374555
2024-12-10
用途: 公園での遊具工事
株式会社FJT建設業・工事業

音もきれいに聞こえるし耳が痛くならないので良いですが振動が思っていたより大きいかなと思いました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする