色ホワイト
質量(g)約127
ポート数2
出力(USB Type-A)DC 5V/2.4A(最大12W)、(USB Type-C)DC 5V/9V/12V/15V 3.0A(最大45W)、DC 20V/3.25A(最大65W) ※USB Type-CとType-A同時使用:最大57W(12W+45W)
入力AC100V - 240V 〜 50-60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31.5×52.5×54
保証期間6ヶ月間
動作温湿度範囲0〜25℃/10〜90%(結露なきこと)
出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×1
RoHS指令(10物質対応)対応