本体

USB-AC充電器 2ポート 65W

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21374580 品番 GH-ACU2GD-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

PD65W対応、USB Type-Cポートを搭載した2ポートAC充電器。
USB Type-C単体での使用なら、PD65Wの高出力による超高速充電が可能、ノートパソコンへの電源供給にも対応しています。

ブラック 質量(g)約127 ポート数2 出力(USB Type-A)DC 5V/2.4A(最大12W)、(USB Type-C)DC 5V/9V/12V/15V 3.0A(最大45W)、DC 20V/3.25A(最大65W) ※USB Type-CとType-A同時使用:最大57W(12W+45W) 入力AC100V - 240V 〜 50-60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31.5×52.5×54 保証期間6ヶ月間 動作温湿度範囲0〜25℃/10〜90%(結露なきこと) 出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする