セット内容Camera×1、USB、cable×1、Quick Start Guide×1
使用温度範囲(℃)-10〜45
電源(V)DC5± 15% (USB)
ケーブル長(m)2
レンズ3.6mm固定焦点レンズ
角度調整範囲水平:0°、傾き:-10°to 30°、 回転:0°
解像度3840(H)×2160(V)
シャッター速度(秒)PAL:1/25to1/50000、NTSC:1/30to1/50000
照度(Lux)最小0.1 @ (F1.2、AGC ON)
OSWindows 7/10、Android、 Linux
音声入力内蔵マイク
イメージセンサー8MP CMOS