オスアダプター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード21374876品番AIR20-M グレー
参考基準価格(税別)¥2,190販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

エアー配管用三層配管システム専用のオスアダプターです。
管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。
鋼管の様にネジ切りは不要です。

流体空気最高使用圧力(MPa)1グレー質量(g)193呼び径(mm)20温度(℃)0-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする