TBC(タブチ)
ソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
21375052
品番
AIR20-K グレー
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
エアー配管用三層配管システム専用のソケットです。
管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。
鋼管の様にネジ切りは不要です。
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
色
グレー
質量(g)
100
呼び径(mm)
20
温度(℃)
0-60