面取り器

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21375323 品番 UPBT-20
参考基準価格(税別)¥10,850 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

三層管/ドライフレックスパイプの管端の矯正と面取りに使用します。

適合管径20 質量(g)210 呼び径(mm)20 材質(シール)ネーマー銀ケシ 寸法L1(mm)122 寸法D1(Φmm)20 寸法D2(Φmm)26 寸法L2(mm)77 寸法L3(mm)38.5 寸法D3(Φmm)36 適合管径(Φmm)20 適合管ドライフレックスパイプ 入数30(大箱)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-18
用途:
アルミ三層管の面取り加工
株式会社ミライエ 様 (建設業・工事業)

コンパクトで非常に使いやすいので大変満足しています。

対象商品:
21375323
2023-03-07
用途:
配管工事
製造業

とても良い商品でした、また機会がございましたらその時は是非利用させて頂きます。

2024-03-01
用途:
配管材の面取り
建設業・工事業

ライトエアーの面取り器と間違えて購入。口径が合いませんでした、失敗残念。

対象商品:
21375332
2021-08-18
用途:
パイプの切り口修正
Y's auto 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

タブチ純正品だけあってきっちり修正してくれます。使いにくいとかは あまり思いません。

対象商品:
36691426
2017-12-20
用途:
アルミ複合架橋ポリエチレン 菅の接続に

アルミ複合架橋ポリエチレンの接続に使いました。簡単に作業ができました。仕上がりもきれいです。が、ちょっと歯の近くのプラスチックが割れてしまいました。使用には影響ありません。

対象商品:
36691426
2017-01-27
用途:
配管施工時
建設業・工事業

きれいに面がとれスムーズに接続が出来て満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする