グリーンクロス
グリーンクロスの 幕・旗
グリーンクロスの のぼり旗
エコ環境のぼり
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
ポイ捨て禁止
注文コード
21375368
品番
EN-133
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
105
種類から選べます
他の種類を見る
再生ポリエステル繊維100%エコポンジを使用した環境対策のぼりです。
用途
環境対策のPRに。環境問題の注意喚起に。
材質
再生ポリエステル繊維100%
寸法(mm)
450×1500
取付方式
ポール取付
エコマーク認定
認定
仕上
上下部三巻縫製補強
表示内容
ポイ捨て禁止
生地
エコポンジ
エコマーク認定番号
21105006
チチ
左チチ10ヶ所
注意
※ポールは付属していません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文
お送りできません