Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)ロケートピン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21375585 品番 QLA26DRP
参考基準価格(税別)¥86,500 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

複動(エアーでクランプ)。
エアーブロー・着座確認付。
立型MC、軽切削向き。
クランプ・アンクランプの時にエアーを使用。
バルブの切替で治具の自動交換に対応できます。
工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。

寸法A(mm)60 寸法B(mm)26 寸法C(mm)37 寸法D(mm)36 寸法E(mm)8 寸法F(mm)20 寸法G(mm)12 寸法H(mm)53 寸法I(mm)48 寸法J(mm)5.5 寸法K(mm)6.6 ストローク(mm)4.5 質量(kg)0.3 材質(本体)SUS440C リフト能力(kN)0.36 最低使用圧力(MPa)0.4 熱処理(本体)焼入HRC55 駆動方式(クランプ)空気、(アンクランプ)空圧 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)1.5 シリンダ容積(cm3)(クランプ側)3.65、(アンクランプ側)3.85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする