QLA32DRP Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)ロケートピン ナベヤ 21375594

QLA32DRP Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)ロケートピン ナベヤ 21375594
QLA32DRP Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)ロケートピン ナベヤ 21375594

Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)ロケートピン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法A(mm)72
内容量1個注文コード21375594品番QLA32DRP
参考基準価格(税別)¥108,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

複動(エアーでクランプ)。
エアーブロー・着座確認付。
立型MC、軽切削向き。
クランプ・アンクランプの時にエアーを使用。
バルブの切替で治具の自動交換に対応できます。
工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。

寸法A(mm)72寸法B(mm)32寸法C(mm)46寸法D(mm)45寸法E(mm)8寸法F(mm)26.5寸法G(mm)14寸法H(mm)65.5寸法I(mm)58寸法J(mm)7寸法K(mm)7.5ストローク(mm)5質量(kg)0.63材質(本体)SUS440Cリフト能力(kN)0.62最低使用圧力(MPa)0.4熱処理(本体)焼入HRC55駆動方式(クランプ)空気、(アンクランプ)空圧RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)2.4シリンダ容積(cm3)(クランプ側)6.2、(アンクランプ側)6.76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする