寸法A(mm)72
寸法B(mm)32
寸法C(mm)46
寸法D(mm)45
寸法E(mm)8
寸法F(mm)26.5
寸法G(mm)14
寸法H(mm)65.5
寸法I(mm)58
寸法J(mm)7
寸法K(mm)7.5
ストローク(mm)5
質量(kg)0.63
材質(本体)SUS440C
リフト能力(kN)0.62
最低使用圧力(MPa)0.4
熱処理(本体)焼入HRC55
駆動方式(クランプ)空気、(アンクランプ)空圧
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)2.4
シリンダ容積(cm3)(クランプ側)6.2、(アンクランプ側)6.76