ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
Q-ロックエレメント ブッシュ(空圧式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21375935
品番
QLA19RB
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
45
寸法B(mm)
27
寸法C(mm)
16
寸法D(mm)
7
寸法E(mm)
9
寸法F(mm)
19
寸法G(mm)
36
寸法H(mm)
M4
寸法I(mm)
4.5
材質
(本体)SCM440
質量(kg)
0.1
熱処理
(本体)焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ロケートピン、ダイヤピンには「ロケートブッシュ」、クランプピンには「クランプブッシュ」をご利用下さい。