ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
Q-ロックエレメント ブッシュ(空圧式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21375944
品番
QLA26RB
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
58
寸法B(mm)
36
寸法C(mm)
21
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
11
寸法F(mm)
26
寸法G(mm)
46
寸法H(mm)
M5
寸法I(mm)
5.5
材質
(本体)SCM440
質量(kg)
0.17
熱処理
(本体)焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ロケートピン、ダイヤピンには「ロケートブッシュ」、クランプピンには「クランプブッシュ」をご利用下さい。