ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
Q-ロックエレメント ブッシュ(空圧式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21375953
品番
QLA32RB
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
72
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
25
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
13
寸法F(mm)
32
寸法G(mm)
58
寸法H(mm)
M6
寸法I(mm)
6.5
材質
(本体)SCM440
質量(kg)
0.33
熱処理
(本体)焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ロケートピン、ダイヤピンには「ロケートブッシュ」、クランプピンには「クランプブッシュ」をご利用下さい。