ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
Q-ロックエレメント ブッシュ(嵩上げ空圧式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21376023
品番
QLA19KCB
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
54
寸法B(mm)
19.5
寸法C(mm)
16
寸法D(mm)
23
寸法E(mm)
5
寸法F(mm)
28
寸法G(mm)
6.6
材質
SCM440
質量(kg)
0.25
熱処理
焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)
対応