ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
Q-ロックエレメント ブッシュ(嵩上げ空圧式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21376032
品番
QLA26KCB
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
46
寸法B(mm)
26.5
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
5
寸法F(mm)
35
寸法G(mm)
9
材質
SCM440
質量(kg)
0.6
熱処理
焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)
対応