ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
Q-ロックエレメント ブッシュ(嵩上げ空圧式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21376048
品番
QLA32KCB
参考基準価格(税別)
¥36,300
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
72
寸法B(mm)
32.5
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
5
寸法F(mm)
45
寸法G(mm)
11
材質
SCM440
質量(kg)
1.1
熱処理
焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)
対応