ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
Q-ロックエレメント ブッシュカバー(空圧式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21376057
品番
QLA19BT
参考基準価格(税別)
¥3,560
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
治具プレートが薄く、ブッシュ取付穴が貫通してしまう場合にはカバーをご使用ください。
寸法A(mm)
24
寸法B(mm)
4.5
寸法C(mm)
20.5
材質
S45C
質量(kg)
0.02
RoHS指令(10物質対応)
対応