ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
Q-ロックカップリング ソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21376312
品番
QLC10S
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
Q-ロックエレメント用に開発された空圧、油圧用ジョイントです。
親治具から子治具に着座確認用のエアーや、クランプ用の油圧を供給できます。
子治具の交換時の流体回路脱着が容易に行えます。
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
24
寸法D(mm)
5.7
寸法E(mm)
8.3
寸法F(mm)
19
寸法G(mm)
M16×1
仕様
許容調芯量:0.2mm
材質
S45C
質量(g)
37
使用流体
エアー、油
常用使用圧力(MPa)
5
保証耐圧力(MPa)
10
最低動作圧力(MPa)
0.1
熱処理
無電解メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
オリフィスサイズ
8.7mm
2