Q-ロックカップリング ソケット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21376328 品番 QLC12S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Q-ロックエレメント用に開発された空圧、油圧用ジョイントです。
親治具から子治具に着座確認用のエアーや、クランプ用の油圧を供給できます。
子治具の交換時の流体回路脱着が容易に行えます。

寸法A(mm)12 寸法B(mm)16 寸法C(mm)26 寸法D(mm)5.7 寸法E(mm)8.3 寸法F(mm)19 寸法G(mm)M16×1 仕様許容調芯量:0.2mm 材質S45C 質量(g)41 使用流体エアー、油 常用使用圧力(MPa)5 保証耐圧力(MPa)10 最低動作圧力(MPa)0.1 熱処理無電解メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 オリフィスサイズ8.7mm2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする