ジェイワークスプランニング
ジェイワークスプランニングの 使いきり手袋
ジェイワークスプランニングの ニトリルゴム ディスポ手袋
強力ニトリルディスポグローブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
21376348
品番
JCM-068-50P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
(指先)0.25、(手のひら)0.22
色
ブラック
サイズ
L
入数(枚)
50
機能
耐油性、耐久性
全長(cm)
約24
中指長(cm)
約8.5
手のひらまわり(cm)
約21
粉有無
粉なし
エンボス加工
外エンボス