セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の コーナーガード・クッション
セーフラン安全用品の L字型
反射コーナーガードクッション 長さ50cm 【2枚入】
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
21376366
品番
J2518-Y/B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
危険標示機能とクッションが一体化。
反射タイプで高い視認性。
両面テープ付きで簡単に設置いただけます。
用途
工場、作業場での危険防止、衝突時の衝撃緩和に。
仕様
3m両面テープ
材質
EVA
形状
コーナー用
厚さ(mm)
20
寸法(mm)
H500×150
色
黄/黒(トラ柄)
入数
1セット2枚組
反射シート
PET
注意
※屋内使用を想定とした商品となります。