※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QL-RGLS-26M Q-ロックエレメント用ラフガイド ナベヤ 21376425 QL-RGLS-26M Q-ロックエレメント用ラフガイド ナベヤ 21376425

Q-ロックエレメント用ラフガイド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21376425 品番 QL-RGLS-26M
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。
MCナイロン製のため、治具パレットにキズをつけません。
子治具の外側に配置する為、子治具の取り付けがよういに行えます。

寸法A(mm)70 寸法B(mm)101 寸法C(mm)20 寸法D(mm)35 寸法E(mm)14.5 寸法F(Φmm)13 寸法G(Φmm)20 寸法H(mm)12 寸法I(mm)29 寸法J(mm)62.2 寸法K(mm)- 寸法L(mm)- 適合Qロックエレメント/QLTS26 材質MCナイロン RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする