QL-RGLS-26S Q-ロックエレメント用ラフガイドLプレート ナベヤ 21376443

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QL-RGLS-26S Q-ロックエレメント用ラフガイドLプレート ナベヤ 21376443
QL-RGLS-26S Q-ロックエレメント用ラフガイドLプレート ナベヤ 21376443

Q-ロックエレメント用ラフガイドLプレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)30適合Qロックエレメント/QLTS26注文コード21376443品番QL-RGLS-26S
参考基準価格(税別)¥3,190販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。
ガイド部が大きいので作業性が良好です。
親治具の上面に取付けるので、周囲への干渉が少ないです。

寸法F(mm)4寸法H(Φmm)7寸法E(mm)13寸法D(mm)20寸法A(mm)30寸法G(mm)61.2寸法C(mm)40寸法B(mm)83質量(g)138適合Qロックエレメント/QLTS26材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする