※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングピン
Q-ロックエレメント用ラフガイドピン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
10
材質
MCナイロン
注文コード
21376468
品番
QL-RGPS26M
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・材質
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。
子治具内に配置するので、周囲の干渉物への影響がありません。
寸法A(Φmm)
20
寸法B(mm)
83
寸法C(mm)
60.6
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
M8
寸法F(mm)
18
寸法G(mm)
15
寸法H(mm)
10
適合
Qロックエレメント/QLTS26
材質
MCナイロン
質量(g)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応