寸法A(mm)22
寸法B(mm)10
寸法C(mm)M20×1.5
寸法D(mm)18
寸法E(mm)M5×0.8
寸法F(mm)4.5
寸法G(mm)2.05
寸法H(mm)36.45
寸法I(mm)25
寸法J(mm)38.5
寸法K(mm)-
材質SUS440C
質量(kg)0.048
把握能力6kN
熱処理済
駆動方式(クランプ)バネ、(アンクランプ)空圧
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)0.23
最低作動圧力(MPa)0.6(アンクランプ時)
アンクランプ容積(cm3)1