Q-ロックエレメント ゼロポイントタイプ 空圧式 単動

商品レビューを投稿する
32日以内出荷 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21376513 品番 QLA-KS10.3
参考基準価格(税別)¥337,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

プッシュ側の穴径が広いため、ピンの挿入が容易にできます。(ピンはテーパー形状になっているため、セルフセンタリングができます)
ピン形状の特性上、傾いた状態での抜差しが可能です。
エアーブローによってブッシュ内部に溜まった切粉の除去が可能です。

寸法A(mm)112 寸法B(mm)22 寸法C(mm)78 寸法D(mm)10 寸法E(mm)25 寸法F(mm)35 寸法G(mm)88 寸法H(mm)6 寸法I(mm)6.6 寸法J(mm)6 寸法K(mm)8 材質SUS440C 質量(kg)1.4 把握能力25kN 熱処理 駆動方式(クランプ)バネ、(アンクランプ)空圧 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)10 最低作動圧力(MPa)0.5(アンクランプ時) アンクランプ容積(cm3)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする