ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングピン
Q-ロックエレメント ゼロポイントタイプ ピン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21376565
品番
QLK02DP
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
7.14
寸法C(mm)
M5×P0.8
寸法D(mm)
2.5
寸法E(mm)
1
寸法F(mm)
14
寸法G(mm)
17.5
材質
SUS
質量(g)
4
熱処理
済
RoHS指令(10物質対応)
対応