ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングピン
Q-ロックエレメント ゼロポイントタイプ ピン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21376583
品番
QLK10RP
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
22
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
8
寸法D(mm)
3
寸法E(mm)
16
寸法F(mm)
19
材質
SUS
質量(g)
30
熱処理
済
RoHS指令(10物質対応)
対応