ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングピン
Q-ロックエレメント ゼロポイントタイプ ピン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21376592
品番
QLK20RP
参考基準価格(税別)
¥31,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
32
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
12
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
23
寸法F(mm)
28
材質
SUS
質量(g)
110
熱処理
済
RoHS指令(10物質対応)
対応