Q-ロック内蔵プレート(フラット)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21376662 品番 MCQ0640-F
参考基準価格(税別)¥373,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

Qロック内蔵ねじ式テーブル専用の取付プレートです。
基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
ユーザー様でワークに合った穴・溝加工を施し、Qロック内蔵プレート本体の取付プレートとしてお使いください。

寸法A(mm)600 寸法B(mm)400 寸法C(mm)30 寸法D(mm)37.5 寸法E(mm)525 寸法F(mm)40 寸法G(mm)320 寸法H(mm)175 寸法I(mm)175 寸法J(mm)175 寸法K(mm)160 寸法L(mm)160 寸法M(mm)10 寸法N(mm)0.02 付属品(ロケートブッシュ)QLT26RB、(クランプブッシュ)QLT26CB 材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440 質量(kg)58 表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ 熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする