寸法A(mm)1000
寸法B(mm)600
寸法C(mm)40
寸法D(mm)65
寸法E(mm)840
寸法F(mm)60
寸法G(mm)480
寸法H(mm)290
寸法I(mm)290
寸法J(mm)290
寸法K(mm)240
寸法L(mm)240
寸法M(mm)15
寸法N(mm)0.02
付属品(ロケートブッシュ)QLT40RB、(クランプブッシュ)QLT40CB
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440
質量(kg)190
表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ
熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)対応