ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
Q-ロック内蔵プレート(T溝)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21376687
品番
MCQ0540-T
参考基準価格(税別)
¥510,000
販売価格(税込)
¥516,780
販売価格(税別)
¥
469,800
バスケットに入れる
Qロック内蔵ネジ式テーブル専用のT溝取付プレートです。
基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
寸法A(mm)
500
寸法B(mm)
400
寸法C(mm)
55
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
420
寸法F(mm)
40
寸法G(mm)
320
寸法H(mm)
210
寸法I(mm)
-
寸法J(mm)
210
寸法K(mm)
160
寸法L(mm)
160
寸法M(mm)
10
寸法N(mm)
0.02
寸法O(mm)
14
寸法P(mm)
80
寸法Q(mm)
80
寸法R(mm)
0.05
質量(kg)
67
溝数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません