ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
Q-ロック内蔵プレート(T溝)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21376705
品番
MCQ1060-T
参考基準価格(税別)
¥1,070,000
販売価格(税込)
¥1,044,780
販売価格(税別)
¥
949,800
バスケットに入れる
Qロック内蔵ネジ式テーブル専用のT溝取付プレートです。
基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
寸法A(mm)
1000
寸法B(mm)
600
寸法C(mm)
70
寸法D(mm)
65
寸法E(mm)
840
寸法F(mm)
60
寸法G(mm)
480
寸法H(mm)
290
寸法I(mm)
290
寸法J(mm)
290
寸法K(mm)
240
寸法L(mm)
240
寸法M(mm)
15
寸法N(mm)
0.02
寸法O(mm)
18
寸法P(mm)
120
寸法Q(mm)
120
寸法R(mm)
0.05
質量(kg)
261
溝数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません