ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
Q-ロック内蔵プレート(マシンバイス付き)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21376723
品番
MCQ0640-CV125
参考基準価格(税別)
¥1,120,000
販売価格(税込)
¥989,780
販売価格(税別)
¥
899,800
バスケットに入れる
Qロック内蔵ネジ式テーブル専用のCVバイス付き取付プレートです。
基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
寸法A(mm)
600
寸法B(mm)
400
寸法C(mm)
35
寸法D(mm)
37.5
寸法E(mm)
525
寸法F(mm)
40
寸法G(mm)
320
寸法H(mm)
175
寸法I(mm)
175
寸法J(mm)
175
寸法K(mm)
160
寸法L(mm)
160
寸法M(mm)
10
寸法N(mm)
130
寸法O(mm)
170
寸法P(mm)
455
寸法Q(mm)
55
寸法R(mm)
125
寸法S(mm)
50
寸法T(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません