Q-ロック内蔵プレート本体(分割式)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21376748 品番 MCQ0540V
参考基準価格(税別)¥397,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ分割式のテーブルです。
適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。
繰り返し位置決め精度は3μmです。

寸法A(mm)500 寸法B(mm)400 寸法C(mm)30 寸法D(mm)40 寸法E(mm)170 寸法F(mm)40 寸法G(mm)320 寸法H(mm)80 寸法I(mm)80 寸法J(mm)340 寸法K(mm)75 寸法L(mm)250 寸法M(mm)M12用 寸法N(mm)0.02 質量(kg)49 付属品(ロケートピン)QLT19RP、(ダイヤピン)QLT19DP、(クランプピン)QLT19CP 材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420 熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55 表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする