寸法A(mm)1000
寸法B(mm)600
寸法C(mm)50
寸法D(mm)65
寸法E(mm)200
寸法F(mm)60
寸法G(mm)480
寸法H(mm)135
寸法I(mm)150
寸法J(mm)700
寸法K(mm)50
寸法L(mm)500
寸法M(mm)M16用
寸法N(mm)0.02
質量(kg)246
付属品(ロケートピン)QLTS26RPV、(ダイヤピン)QLTS26RPV、(クランプピン)QLTS26CPV
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420
熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55
表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応