Q-ロック内蔵プレート本体(エアー分割)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21376775 品番MCQ0540A
参考基準価格(税別)¥1,990,000 販売価格(税込) ¥1,977,800
販売価格(税別)
1,798,000

プレート取付タイプのQロック内蔵エアー式のテーブルです。
適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。
繰り返し位置決め精度は3μmです。

寸法A(mm)500 寸法B(mm)400 寸法C(mm)30 寸法D(mm)40 寸法E(mm)170 寸法F(mm)40 寸法G(mm)320 寸法H(mm)80 寸法I(mm)100 寸法J(mm)300 寸法K(mm)75 寸法L(mm)250 寸法M(mm)M12用 寸法N(mm)0.02 付属品(ロケートピン)QLA19DRP、(ダイヤピン)QLA19DDP、(クランプピン)QLA19DCP 材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SUS440C 質量(kg)56 熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする